ネームランド 黒に銀文字テープ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 06169572 品番 XR-9BKS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
文字黒に銀文字 テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)8 長さ(m)8 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06169572
2022-04-09
用途:
メニューやネーム
株式会社Zen 様 (サービス業)

仕上がりが高級感が出て、
とてもよかったです。
また購入致します。

対象商品:
06169572
2018-04-13
用途:
作業機械へ貼り付け

配電盤や機械スイッチへ用途の印刷ができて助かります。
12o幅があればよいと思います。
文具中心のA社さんで購入しなくても、このM社で扱いがあり、工具備品と一緒に注文できて良いです。

対象商品:
06169572
2016-05-25
用途:
持ち物へのネーム貼り
医療・福祉・介護関連業

黒に銀文字は中々売っていないので良かったです。
12mm幅があればGoodです。

対象商品:
06169581
2014-08-14
用途:
自社

とにかく店頭販売されていない商品の為、いつも安いところから買っていましたが、メーカー純正の為、商品に不安もなく安く買えて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする