タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 磁気吸着 交換用ペン先付属 &me

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06169759 品番 P-TPACST04PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

思わず自慢したくなるようなトレンドカラーを手元に。幅広いスマートフォン・タブレットに対応した、&meシリーズのアクティブタッチペンです。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくく、スマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。

用途
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
幅広いスマートフォン・タブレットに対応したアクティブタッチペンです。
※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。
思わず自慢したくなるようなトレンドカラーで、メモや絵を描くときに視界に入る可愛い色味がポイントです。
USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約10時間の連続使用が可能です。
※ご使用状況によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。
ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。
約2.3mmの細さでスマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
ペンの一部の面が磁石なので、そのままタブレットや机に付けられます。
※鉄などマグネットが付く素材に限ります。
※タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
タッチペンの側面にあるマグネット面がフラットになっています。タブレットなどにぴったりと吸着しやすく、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。
従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。
指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。
タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。
※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。
※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。
交換用のペン先を1個付属しています。
ペン先が劣化した際には、別売のペン先(P-TIPACST04)と交換できて快適な操作感を維持できます。 ※カラーはホワイトのみ
5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源がオフになるので電池が長持ちします。
※オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。
面倒なペアリングなどは不要で、電源をオンにするだけで使用できます。
充電中は赤色で点滅、電池が少なくなると青色で点滅してお知らせします。
本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していません。本製品をご利用いただくには出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先 仕様【傾き検知】×、【パームリジェクション】×※画面に手をついた状態では描画できません 材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム 全長(mm)約165 アッシュピンク 直径(Φmm)約9 質量(g)約15 備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 対応【ワイヤレス充電】× 機能【筆圧感知】× 充電時間約1時間 ※使用状況や環境により変化します。 電池リチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)0.17 保証期間1年間 使用時間(時間)約10※ご使用状況によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 ペン先径(Φmm)約2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする