京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 電動工具 本体
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 研削
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)の 精密グラインダー
ホビールーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06169847
品番
HR-100A
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
付属品
コレットチャック2.4mm(本体取付)・3.0mm、片口スパナ、ハイスビット(6本組)、キャリングケース
軸径(Φmm)
【取付ビット】2.35・3.0
長さ(mm)
226
質量(kg)
0.45
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
110
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000〜23000
コード長さ(m)
2
取扱説明書:
(0.82MB)