HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 卓上ボール盤
卓上ボール盤
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06170114
品番
B13R(三相200V)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥129,000
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけのエキスパート 作業内容に合わせて どうぞ!!
スピンドル回転数(min
-1
[r.p.m])
50Hz(3000・2000・1420・800・500)/60Hz(3600・2400・1700・960・600)
スピンドルテーパー
NO.6(2 1/2) ジャコブステーパー
錐の最大送り(mm)
80
テーブルタイプ
丸
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
出力(W)
200
電源(V)
三相200
電流(A)(50/60Hz)
1.3/1.1
スイング(振り)(mm)
360
質量(kg)
55
取付チャック
チャック13G
高さ(mm)
990
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。