WURTH(ウルト)
WURTH(ウルト)の ホースバンド
WURTH(ウルト)の ネジ式
ゼブラホースバンド 25-40X9MM 10本入り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
06170249
品番
053912540 003 10
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
非対称ロック付き。
非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。
ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
用途
適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)
仕様
ROHS互換
材質
(クランプバンド)フェライト鋼F1
タイプ
(ドライブ)H
規格
DIN 3017
クランプ範囲(mm)
25〜40
二面幅SW(mm)
7
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛めっき
バンド幅(mm)
9
材質(ハウジング)
フェライト鋼F1
締付トルク(N・m)
3
表面
(クランプバンド)プレーン