デルボ電動ドライバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06170437 品番DLV8120
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

プッシュスタート方式でスムーズな連続作業に最適です。
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので、別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。
繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。
ビットは市販品が使用可能です。

電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 適合ねじ(mm)小ねじ:2.6〜3タッピングねじ:2.3〜3 トルク調整無段階 スタート方式プッシュスタート 付属品ビット2本(No.1×6×70/2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.69 トラスコ品番117-8938 長さ(mm)266 回転数(min-1[r.p.m])1000 トルク(N・m)0.25〜0.75 適合ビット(mm)対辺5 適合ねじ(mm)小ねじ2.6〜3 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3〜3

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする