LSA-50 ステンレス鋼製平丁番 LSA型 LAMP(スガツネ工業) 06170543 LSA-50 ステンレス鋼製平丁番 LSA型 LAMP(スガツネ工業) 06170543 LSA-50 ステンレス鋼製平丁番 LSA型 LAMP(スガツネ工業) 06170543

ステンレス鋼製平丁番 LSA型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06170543 品番 LSA-50
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。
別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。

寸法D1(Φmm)3 寸法D2(Φmm)6.3 寸法H(mm)50 寸法N1(mm)4 寸法N2(mm)3 寸法W(mm)35 寸法t(mm)1.5 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 質量(g)30 タイプ平行形 種類平丁番 耐荷重(kg)8(2枚吊り) 取付穴なし 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06170561
2019-06-07
用途:
溶接用として使用
製造業

SUS加工品の溶接用として使用しています、サイズが豊富で必要なサイズが凡そあり、非常に重宝しています、但し過度の溶接では当たり前ですが、歪がおおじて開閉が渋くなるので、その辺りを見越して加減が必要です。

対象商品:
06170534
2013-01-22
用途:
ステンレスBOX製作

しっかりしています。問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする