※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHA-30C 平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業) 06170762 KHA-30C 平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業) 06170762 KHA-30C 平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業) 06170762

平丁番 KHA型

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06170762 品番 KHA-30C
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。
穴付きと穴無しがあります。

寸法(長さL×幅W)(mm)30×32(開いた状態での総幅) 寸法H(mm)30 寸法P1(mm)7 寸法P2(mm)16 寸法P3(mm)- 寸法P4(mm)- 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 耐荷重(N/ペア)59 仕様穴あき 質量(g)16 タイプ平行形 種類平丁番 板厚(mm)1.5 仕上研磨 管数3 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06170771
2021-12-28
用途:
扉取付

一般的な丁番より幅があるので、良い感じです。
見た目も、造りも問題ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06170796
2021-07-05
用途:
薪ストーブの扉
医療・福祉・介護関連業

オールステンレスで肉厚なので、薪ストーブの高温にも耐えられます。また、穴の数や大きさなど色々選べるのは有り難いです。

対象商品:
06170771
2021-05-02
用途:
アクリル扉用

取り付け位置精度が悪く、開いた状態での対向板間の穴ピッチが、
添付図の20mmより、150um~500um狭いため、
取り付け穴を調整する必要が生じている。

取り付け穴を広げバカ穴にすることで対処したが、
取り付け時に調整を要し、追加工も含め、
余計な手間を要することになった。

対象商品:
06170762
2020-03-11
用途:
自作の物置の扉に
その他業種

丈夫にできています。仕上げも一つ一つ丁寧にバフがけされていて、外から見ても高級感があります。屋外に置いても錆びにくいと思います。

対象商品:
06170771
2015-10-03
用途:
電源ボックス扉
河井製作所 様

リピート購入しています。
M4のボルトで固定しているため、穴を選定できたら、助かりますね!

1人が参考にしています
対象商品:
06170796
2017-03-30
用途:
レザークラフトの作業場レーシングポニー作りに使います
医療法人西病院 様

長さがあって開閉が安定しそうです。スガツネは色々な大きさの蝶番を持っていて良いメーカーですね。

対象商品:
06170762
2018-01-30
用途:
制御盤のタッチパレルカバーに使用
有限会社山栄製作所 様

使い勝手がよく得に改善店当はなしこれからも使用予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする