KHA-60C 平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業) 06170796

KHA-60C 平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業) 06170796
KHA-60C 平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業) 06170796
KHA-60C 平丁番 KHA型 LAMP(スガツネ工業) 06170796

平丁番 KHA型

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法H(mm)60
内容量1個注文コード06170796品番KHA-60C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

スタンダードなステンレス鋼製の平蝶番です。
穴付きと穴無しがあります。

寸法(長さL×幅W)(mm)60×32(開いた状態での総幅)寸法H(mm)60寸法P1(mm)8寸法P2(mm)22寸法P3(mm)22寸法P4(mm)-材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨耐荷重(N/ペア)108仕様穴あき質量(g)31タイプ平行形種類平丁番板厚(mm)1.5仕上研磨管数5本体幅(mm)32
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06170771
2021-12-28
用途: 扉取付

一般的な丁番より幅があるので、良い感じです。
見た目も、造りも問題ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 06170796
2021-07-05
用途: 薪ストーブの扉
医療・福祉・介護関連業

オールステンレスで肉厚なので、薪ストーブの高温にも耐えられます。また、穴の数や大きさなど色々選べるのは有り難いです。

対象商品 : 06170771
2021-05-02
用途: アクリル扉用

取り付け位置精度が悪く、開いた状態での対向板間の穴ピッチが、
添付図の20mmより、150um~500um狭いため、
取り付け穴を調整する必要が生じている。
取り付け穴を広げバカ穴にすることで対処したが、
取り付け時に調整を要し、追加工も含め、
余計な手間を要することになった。

対象商品 : 06170762
2020-03-11
用途: 自作の物置の扉に
その他業種

丈夫にできています。仕上げも一つ一つ丁寧にバフがけされていて、外から見ても高級感があります。屋外に置いても錆びにくいと思います。

対象商品 : 06170771
2015-10-03
用途: 電源ボックス扉
河井製作所

リピート購入しています。
M4のボルトで固定しているため、穴を選定できたら、助かりますね!

1が参考にしています
対象商品 : 06170796
2017-03-30
用途: レザークラフトの作業場レーシングポニー作りに使います
医療法人西病院

長さがあって開閉が安定しそうです。スガツネは色々な大きさの蝶番を持っていて良いメーカーですね。

対象商品 : 06170762
2018-01-30
用途: 制御盤のタッチパレルカバーに使用
有限会社山栄製作所

使い勝手がよく得に改善店当はなしこれからも使用予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする