曜日別特売
CNM004 ビトリファイド 一般軸付といし(平形) クレトイシ 06171295

CNM004 ビトリファイド 一般軸付といし(平形) クレトイシ 06171295
CNM004 ビトリファイド 一般軸付といし(平形) クレトイシ 06171295

ビトリファイド 一般軸付といし(平形)

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード06171295品番CNM004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハンドグラインダーなどで使用できるので細部の研磨作業に適しています。

用途
炭素鋼(焼入)・一般鋼材・アルミ・真鍮など
軸径(Φmm)3外径(mm)4厚さ(mm)13軸長(mm)30粒度80形状平形(円筒)材質WA(赤) ビトリファイド最高使用回転数(min-1[r.p.m])62100外径×厚さ×軸径×軸長(mm)4×13×3×30適合材鋳物・炭素鋼・一般鋼材・アルミ・真鍮など最高使用周速度(m/s)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06171751
2019-04-26
用途: ドリルの刃を研ぐ
建設業・工事業

値段も安いし、よく削れる。幅が広く使いやすいので安全

対象商品 : 06171295
2018-02-01
用途: ce-nnso- nokennma
久保製作所

taihenn yokatta
mata onegaisimasu

1が参考にしています
対象商品 : 06171277
2017-10-19
用途: 木工用バンドソーの研磨

ハンドピースに取り付けてフリーハンドで研磨してみました。結果サクサク切れるようになりました。もっと細い砥石径が有ると良いなと思います。

対象商品 : 06171322
2017-01-20
用途: 鉄製品のバリ取り

細かな部分に使用。特に減りが早いとか割れる等のこともなく、問題なし。
普段あまり使わないのですが、他の入手先が50~100本単位でないと注文できず、モノタロウさんで小口注文できることを知り発注しました。
ただ、出荷の際に管理がしやすいのかもしれませんが、1本1本がビニールに入っているのは過剰包装という気もします。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 06171295
2017-02-20
用途: チェーンソーの目立て

一般的には、やすりで目立て、より格段のスピードで目立てが可能、

対象商品 : 06171532
2014-01-12
用途: ガス管の内径の溶接バリ取り
建設業・工事業

良い

対象商品 : 06171681
2013-06-24
用途: 鋼板の穴仕上げに使用しています。
新世日本金属株式会社

サイズのバリエーションも豊富で用途によって変えられるので重宝しています。
ただ、多少品質のバラツキがある様に思われます。たまにですが、直ぐに軸のところから割れるものがあります。このあたりが改善されれば値段も適正で良いと思います。

対象商品 : 06171261
2017-06-21
用途: 錆落とし

欠けやすいので使い方は慎重になります。欠けてしまっても安いのであまり気にはなりませんが・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする