- 付属品
- ミニルーターMM100本体、軸付き砥石2種、ハイスビット、シリコンバフ(矢型×2・その他2種)、純毛バフ(矢型・棒型×各1、ディスク型×3)、専用シャフト、研磨材、専用ビットケース、コレットチャック2種、スパナ など
- 寸法(mm)
- (本体)長さ約230mm×直径約35mm/(パッケージ)約26×17×6cm
- 質量(g)
- (本体)約260/(セット総重量)約580
- 型番
- MM100/No.28525-MCV
- 機能
- その他の機能やポイント:電源100V(50/60Hz)、消費電力約35W、回転数約8,000~18,000min-1の電子コントロール式、定格使用時間約15分。小物金属加工やアクセサリー製作向け。