曜日別特売

プロクソン ミニルーター MM30 MDセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷代引不可8日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06172052
品番
41880213
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

スピードコントロール付き、研磨・切削・模型工作用途向け小型グラインダー仕様。

付属品
スパナ、先端ビット、マルチディスクセット(240/600/2000番)
その他
品牌:PROXXON(プロクソン)
性能
(電源)100V、消費電力20W、回転数7,000~16,500min-1(無段電子コントロール)
寸法(mm)
長さ約195mm、太さ約Φ29mm
質量(g)
約160
型番
26800-MD

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする