※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

赤外線サーモグラフィ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06172060 品番TA410CB-XP
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

45°×34°の広角レンズ、MSX搭載。
フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。
2m落下試験をクリア。(社内規格試験)
スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソーサム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。
マルチスペクトル画像を保存。

付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ 寸法(mm)244×95×140 質量(g)590 使用温度範囲(℃)‐20〜400 精度±2℃または±2%(環境温度25℃) 機能MSX、ピクチャー・イン・ピクチャー、サムネイルギャラリー、アイソサーム、スポット、ボックス、カラーアラーム、赤外・可視ストリーミング(FLIR Tools使用) 検出器非冷却マイクロボロメーター ディスプレイ3.5インチ 640×480 カラーLCD プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値/反射皮相温度/大気補正 温度分解能(℃)(NETD)<0.06 充電時間(時間)2 耐衝撃性能耐落下:2m モード熱画像、MSX、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ 画素数160×120ピクセル 保管温度範囲(℃)‐40〜70 空間分解能(mrad)(IFOV)3.7 フレームレート9Hz 温度情報付動画は約3Hz(PC接続) パレットレインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ 動作温度範囲(℃)‐15〜50 静止画記録サイズ温度データ付JPEG(内臓メモリ500枚) 稼働時間(時間)4時間(25℃)リチウムイオン電池 Wi-Fiピアトゥーピア・インフラストラクチャ 最短撮像距離(MSX時)36cm〜 モデルFLIR E5 PRO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする