曜日別特売
MC0083 マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 06172196

MC0083 マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 06172196
MC0083 マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 06172196
MC0083 マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 06172196
MC0083 マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 06172196

マグネットキャッチ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N)68.6
内容量1個注文コード06172196品番MC0083
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

垂直取付型のスタンダード品です。

幅W(mm)13長さL(mm)50付属品受座トラスコ品番279-5795材質1:黄銅(ニッケル鍍金仕上げ)2:鋼(ニッケル鍍金仕上げ)3:フェライト4:アルミ合金(アルマイト仕上げ)5:鋼(ニッケル鍍金仕上げ)高さ(mm)17材質(本体)黄銅質量(g)32種類標準タイプ吸着力(N)68.6仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])68.6(7.0)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
吸着力にはバラつきがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06172196
2023-06-09
用途: 機械のメンテナンス
有限会社佐野光学

機械の扉についていたプラスチック筐体のマグネットキャッチが壊れたので交換用に購入しました。穴位置などは同じでしたが、高さが2mm程低かったのでスペーサを入れて対応しました。全く問題なく使えています。

対象商品 : 06172205
2021-12-05
用途: キャビネット作成に使いました
みはし医院医療・福祉・介護関連業

Arcade 1 Up というゲーム機の裏側を収納庫にするために、開閉できるマグネットキャッチが必要でした。両面テープでマグネットを固定していたのですが、すぐ外れてしまい困っていたところ、本品を知り購入。正直強力すぎるくらいの品質で、思った通りの加工ができました。大きさもちょうどよく、値段以上の働きをしてくれています。

対象商品 : 06172205
2020-03-21
用途: 鉄板カバーの脱着用
多田テック

価格も安く使いやすいです。只マグネット側の穴が小さくてボルト止めするのに穴をあけなおして使用しています。5ミリくらいの穴にしてほしいです。

対象商品 : 06172205
2018-09-28
用途: 農作業機の改造
一農園農・林・水産業

サンソワーのコントロールボックスの裏に取り付け、トラクターとの脱着を簡単に出来るようにする為に使用しました。寸法図が載っているので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 06172196
2017-11-29
用途: 戸締り
サービス業

想像以上にマグネットが強力でした。小さな扉の開け閉め用に購入したので、プレートをずらして接着力を調整して使っています。強いものを求める人には良い品だと思います。

対象商品 : 06172205
2015-12-14
用途: パネルのつなぎ
その他業種

かかくのわりに接続力が強くオッケー
だけど止め穴の径はもう少し大きくなりませんか。普通のネジを使いたい。

1が参考にしています
対象商品 : 06172205
2015-11-13
用途: 引き戸のロック
飯麓農家農・林・水産業

強烈な力、さすが10kg。

対象商品 : 06172196
2014-08-30
用途: 納戸の開き止め
キング&クイーン

磁器の力も丁度良い感じなのですが、対面での取り付けは、問題ない所ですが、L面での取り付けは、加工しないと、無理ですので、L面対応のステ・ネジ付き等の選択が、出来る様に、して頂けましたら、幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする