松吉医科器械
松吉医科器械の 懐中電灯・ライト
松吉医科器械の ペンタイプライト
マツヨシ ラバー調ペンライトPG MY-NS0316BG PG×バーガンディ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06172437
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
本体サイズ:Φ12.0×140mm
本体重量:17.5g
材質:本体=アルミ,クリップ=スチール
付属品:単4電池 2個
材質
本体:アルミ、クリップ:スチール
全長(mm)
140
色
PG×バーガンディ
使用電池
単四電池×2