曜日別特売

自動機用ブラシレスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
06172447
品番
BLFQ-2000
参考基準価格(税別)¥86,700販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

ブラシレスモーターの採用により消費電力を削減します。
制御回路がシンプルで耐久性が向上
ブラシレスでメンテナンスも容易

トラスコ品番
430-4722
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
975
横(mm)
38
出力トルク(N・m)
0.03~0.35、高トルク用ばね:0.35、低トルク用ばね:0.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする