曜日別特売

自動機用ブラシレスドライバー

自動機用ブラシレスドライバー - ハイオス

自動機用ブラシレスドライバーです。

仕様
耐久性向上
トラスコ品番
135-8759
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
735
縦(mm)
160
横(mm)
42
出力トルク(N・m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05935707BLF-7000X
¥110,000
¥109,800
¥120,780(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする