マイゾックス
表示杭
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黄
黄
白
赤
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
06172499
品番
AK-25
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
軽量、林や山で視認性抜群。杭の頭+はになっており、中心にへこみ有り。
色
黄
長さ(mm)
700~10000
伸長率(%)
0.3
最小プーリ径(mm)
【順曲げ】フィンガー15mm 【逆曲げ】フィンガー15mm