CKD
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ用エレメント(部品)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06172726
品番
SFS10-E
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥21,024
販売価格(税別)
¥
19,113
バスケットに入れる
メンテナンス用の除菌フィルタエレメント(樹脂タイプ)です。
用途
メンテナンス用に
種別
部品
材質
【エレメントハウジング】透明ポリアミド、ポリプロピレン、ウレタン樹脂
本体
SFS10-接続口径-FP2
構成
エレメント1個、Oリング2個
使用流体
圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
ろ過度(μm)
0.01(除去効率99.99%)
RoHS指令(10物質対応)
対応