マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径【本体】Rc1/4 材質【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) 注文コード06173058 品番AG3-02-H3-COIL-FIXED-KIT
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,813
販売価格(税別)
1,648
この商品は接続口径・材質など48種類から選べます 他の種類を見る

マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。

用途メンテナンス用に 対象機種AG313334シリーズ 種別部品 材質【ボディ/シール(組合せ)】無記号(黄銅/NBR)、H(黄銅/NBR 禁油処理) 接続口径【本体】Rc1/4 電圧AC/DC(3□のみ) コイルハウジング3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種))、5□(オープンフレーム形ダイオード内蔵) RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする