ヤマト産業
OKコックソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06173242
品番
SA-2
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ガス溶断用専用カプラジョイントです。
二重安全ロック方式です。
ワンタッチロック方式です。
二重安全シール機構です。
溶断用酸素・アセチレン調整器や切断器に取り付けられます。
用途
ホース用
トラスコ品番
851-3288
形状
ソケット
最高使用圧力
0.99MPa
適合流体
アセチレン
適合ホース内径(Φmm)
溶断:9
接続サイズ
Φ9