ヤマト産業
OKコックプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
851-3279
注文コード
06173287
品番
PA-2
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ガス溶断用専用カプラジョイントです。
二重安全ロック方式です。
ワンタッチロック方式です。
二重安全シール機構です。
溶断用酸素・アセチレン調整器や切断器に取り付けられます。
用途
ホース用
トラスコ品番
851-3279
適合流体
アセチレン
適合ホース内径(Φmm)
溶断:9
接続サイズ
Φ9
形状
プラグ
最高使用圧力
0.99MPa