マルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径【本体】Rc1/4 材質【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) 注文コード06173390 品番AG4-02-M2DC-COIL-FIXED-KIT
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,363
販売価格(税別)
2,148
この商品は接続口径・材質など48種類から選べます 他の種類を見る

マルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。

用途メンテナンス用に 対象機種AG414344シリーズ 種別部品 材質【ボディ/シール(組合せ)】E(ステンレス/FKM)、M(ステンレス/FKM 禁油処理) 接続口径【本体】Rc1/4 電圧DC コイルハウジング2□(DIN端子箱付き) RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品(1)ソケット、(2)Oリング、(3)ナット、(4)スペーサA、(9)ウェーブワッシャ×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする