曜日別特売

OKコックプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
851-3278
注文コード
06173522
品番
PA-1
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ガス溶断用専用カプラジョイントです。
二重安全ロック方式です。
ワンタッチロック方式です。
二重安全シール機構です。
溶断用酸素・アセチレン調整器や切断器に取り付けられます。

用途
ホース用
トラスコ品番
851-3278
適合流体
酸素
適合ホース内径(Φmm)
溶断:8
接続サイズ
Φ8
材質
本体:、真鍮
形状
プラグ
最高使用圧力
0.99MPa

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする