曜日別特売

パーテーション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送代引不可地域運賃お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は幅など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
1800
注文コード
06173601
品番
TP3-1806PN-FFYY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

アルミフレームと落ち着いた色調のクロスが軽快な印象のパーテーションです。スチール製のキャスターベースがパネルをしっかり保持します。パネルはピッタリたためて、さっと広げる事ができ。簡単に間仕切りができます。キャスター付きで移動が楽に行えます。

幅(mm)
1800
質量(kg)
14
色
グレー
高さ(mm)
1800
再生材使用率(%)
100
再生材使用
使用
注意
※材質/表面材:PE樹脂クロス(グレー)/芯材:ダンボール/フレーム:アルミニウム(シルバー)/コーナー:PA樹脂(グレー)/連結プレート:鋼板(ユニクロメッキ)/キャスターベース:鋼板(グレー粉黛塗装)/キャスター:ナイロン(グレーストッパー付)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする