マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧AC 材質【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理) 注文コード06173889 品番AG31-1-P0-AC-CP-KIT
参考基準価格(税別)¥5,920 販売価格(税込) ¥6,510
販売価格(税別)
5,918
この商品は電圧・材質など48種類から選べます 他の種類を見る

マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。

用途メンテナンス用に 種別部品 材質【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理) 電圧AC コイルハウジング無記号(グロメットリード線)、2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)、4□(オープンフレーム形180(H種)) RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィスサイズΦ1.5 構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする