CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧
DC
材質
【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)
注文コード
06173916
品番
AG31-2-P3-DC-CP-KIT
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥6,510
販売価格(税別)
¥
5,918
バスケットに入れる
この商品は
電圧・材質
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途
メンテナンス用に
種別
部品
材質
【ボディ/シール(組合せ)】P(黄銅/EPDM 禁油処理)
電圧
DC
コイルハウジング
2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形)
RoHS指令(10物質対応)
対応
オリフィスサイズ
Φ2.0
構成部品
(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1