CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の 化学モップ
コンドル フイトルモップ スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06174077
品番
C281-000U-SP
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
乾拭き用化学モップ
水をつかわず、掃く、拭く、磨くの3つのお掃除が手軽にできます。
レーヨン配合で高耐久。
ホコリもパワフルにキャッチ。
モップ幅
約430(最大幅)
材質
綿100%
質量(g)
約130
タイプ
スペア
材質(糸)
綿100%
繰り返し・詰め替え
対応