- クイックルワイパー本体 花王 06174095

クイックルワイパー本体

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06174095 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

クッションヘッドが、床面にしっかりフィットして、シート全面でホコリ・髪の毛をたっぷり捕集します。

全長(mm)約1100 付属品ドライシート2枚、立体吸着ウエットシート2枚 質量(g)約365 シリーズクイックル 商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06174095 - 38611474 本体 クイックルワイパー本体 花王 クイックルワイパー本体 花王 1本 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38611474
2024-04-23
用途:
床の日常の清掃
Ecole de 成田 様 (サービス業)

使いやすくよくごみが取れます。ほかのメーカーのもありますが、性能的にはクイックルの方がよいと思います。

2023-06-13
用途:
部屋の床
教育・研究機関

軽くて使いやすい。コンパクトに収納できる。いつも使っているのであまり気にしたことはなかったけど、シートを裏表両方使いたくて、裏返すのに手で触るのは意外とストレス。

対象商品:
38611474
2022-10-24
用途:
事務所床掃除
建設業・工事業

価格が高いだけあって、丈夫である。
ウエットシートを挟む部分と柄bの部分の接合部もしっかりしている。
又、柄が歪むこともない。

1人が参考にしています
対象商品:
38611474
2017-03-09
用途:
フローリングの掃除

以前、出始めのクイックルワイパーを購入したことがありますが、柄の継ぎ手がネジ式でよく緩んで困ったり、ヘッド部分が平らだったため、端の辺の部分でしかゴミを吸着できなかったのですが、現在売られているものは改良され、継ぎ手はワンタッチでパッチンとロックされるし、柄も太くなって作業中も安定しました。ヘッドは真ん中が出ていて押し付けると平面全体に力が加わっていく感じで、力加減でゴミを全体で吸着できてよい。モノタロウブランドの市販シートが使用できるフローリング用ワイパー(本体)があまりにも安いので、そちらも魅力的ですが、今回はヘッドに工夫があるこちらの商品を選択。あとは耐久性がどの程度か使い込んでみることにします。

4人が参考にしています
対象商品:
38611474
2016-07-27
用途:
掃除
旭電機化成株式会社 様

花王のは 普通のワイパーより よく取れました。真ん中が膨らんでいるので

対象商品:
38611474
2015-10-15
用途:
床清掃

組み立て、取り外しがとても簡単。
しっかりとしており、色々な角度に曲げやすく、狭い場所などでも使用しやすい。

対象商品:
32616482
2011-06-16
用途:
事務所掃除
株式会社 コレクトコーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても使いやすく良かった・自宅用にも一つ追加で購入しました
ウエットでやると匂いも清潔感のある匂いがして気持ちよいです
掃除の邪魔くさい方にもってこいですね

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする