C75-12-040-X-MB プロテックグラススクイジー(ステンレスグリップ付) CONDOR(山崎産業) 06174147 C75-12-040-X-MB プロテックグラススクイジー(ステンレスグリップ付) CONDOR(山崎産業) 06174147 C75-12-040-X-MB プロテックグラススクイジー(ステンレスグリップ付) CONDOR(山崎産業) 06174147

プロテックグラススクイジー(ステンレスグリップ付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06174147 品番 C75-12-040-X-MB
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ワイドなゴムでガラス表面の水や洗剤液を一気にかきとります。頑丈な真鍮グリップ。

材質
ハンドル・押さえ:ステンレス
グリップ・ゴム:合成ゴム
幅(mm)400 種別スクイジー 質量(g)約220 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

プロテックグラススクイジースペア交換方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06174156
2020-04-10
用途:
ガラス清掃時に使用
有限会社八代ビル管理 様 (サービス業)

軽く、使いやすい。他のメーカーのより薄く作られているのがいい!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする