マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧DC 材質【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理) 注文コード06174205 品番AG31-1-K3-DC-CP-KIT
参考基準価格(税別)¥6,020 販売価格(税込) ¥6,620
販売価格(税別)
6,018
この商品は電圧・材質など48種類から選べます 他の種類を見る

マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。

用途メンテナンス用に 種別部品 材質【ボディ/シール(組合せ)】C(黄銅/PTFE)、K(黄銅/PTFE 禁油処理) 電圧DC コイルハウジング2□(DIN端子箱付き)、3□(オープンフレーム形) RoHS指令(10物質対応)対応 オリフィスサイズΦ1.5 構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする