CS670B#SC1【ワケあり】 腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ) TOTO 06175956

※別売り便座、タンク取付例

腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
パステルアイボリー
注文コード
06175956
品番
CS670B#SC1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥49,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)アウトレット
¥39,980¥32,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
パステルアイボリー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
タイプ
床排水
洗浄水量(L)
大:8、小:6
排水芯(mm)
200
注意
※商品画像は取付例です。
※便器のみとなり、タンクと便座は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58974745
2022-04-21
用途: トイレのリフォーム
製造業

セットではなかったのですが便座やタンクと1セットになりました。

対象商品 : 58974745
2018-02-27
用途: 取り替え
西日本設備有限会社 様(建設業・工事業)

タンクは別売なら写真にこの部分は別売とはっきり表示されたし、他社でセット物を注文しました。

17人が参考にしています
対象商品 : 58974763
2018-01-21
用途: リフォームに
株式会社エクセレント510 様(不動産業)

シロートの為写真を見て一体と思い注文したがセットになってなく返品不可です。大変困りました。不親切もよいとこです。
売るほうも素人集団だと思います。

12人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
画像注意書き追記致します。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 58974745
2018-02-28
用途: 便器の取り替え
西日本設備有限会社 様(建設業・工事業)

写真では手洗い付き、手洗い無しを記載してタンクは別売紛らわしい、便器のみ普通必要ありません。

8人が参考にしています
対象商品 : 58974745
2017-08-30
用途: トイレのリホーム

品名、写真、からセットの物と思います。
はっきりと便器のみ、タンクと便座は別売です。
表示して欲しい。
別売の商品の案内もしてください。
便器だけあっても役に立ちません

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする