ER020S キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン) KITO(キトー) 06176046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ER020S キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン) KITO(キトー) 06176046 ER020S キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン) KITO(キトー) 06176046

キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(t)2 揚程(m)4 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.118/0.142 注文コード06176046 品番ER020S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥279,400
この商品は定格荷重・揚程・巻上げ速度など42種類から選べます 他の種類を見る

フック間の短縮化により荷役空間が拡大
3tまでのロードチェーン1本掛で操作が向上
C・Hメーター採用でメンテナンスが容易に
フリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上。
荷重を支持する強靭なフレーム。頻度が多い場所での使用に最適です。負荷時間率60%EDを実現。

定格荷重(t)2 揚程(m)4 巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.118/0.142 種別上下1速形 質量(kg)111 出力(kW)3.5 電圧(V)3相200(50/60Hz)、220(60Hz) 等級M5 寸法d(mm)393 寸法a(mm)786 寸法D(mm)830 寸法e(mm)393 寸法b(mm)480 寸法h(mm)182 寸法g(mm)37 ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ10×1 寸法f(mm)449 寸法i(mm)164 寸法C(mm)(フック間最小距離)610 オシボタンコード長さL(m)3.5 反復定格(%ED)60 試験荷重(t)2.5 基本本体ER-E 揚程1m増し増加質量(kg)2.3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしが出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする