EA903-7A【ワケあり】 2.47-2.91m 脚 立(伸縮脚/ワイドステップ) エスコ 06176060

2.47-2.91m 脚 立(伸縮脚/ワイドステップ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可車上渡し当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06176060
品番
EA903-7A【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)アウトレット
¥70,600¥56,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
2624×768×172
質量(kg)
15.1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
踏ざん踏面幅(mm)
60
設置寸法・奥行(mm)
1689~1958
設置寸法・幅(mm)
768~848
天板寸法(mm)
251×160
収納寸法・幅(mm)
768
収納寸法・奥行(mm)
172
収納寸法・高さ(mm)
2624
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする