瑞穂化成工業
スパウトバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(4L)
注文コード
06176498
品番
0356【ワケあり】
在庫数量:残り600点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
アウトレット
¥929
¥
749
バスケットに入れる
スパウトバッグは利便性と環境貢献性を兼ね備えるサスティナブル容器です。
特長である「立体形状」「大口径注出口」「減容・減量化」に加えて、バリアフィルムが内容物の酸化による劣化を抑制します。
用途
醤油・食酢・ソース・みりん・調味料・たれ・食品添加物・香料・乳酸・液糖・清酒・焼酎・ワイン・コーヒー・果汁など
シャンプー・ボディソープ・洗剤・接着剤・バッテリー液・水性ペイント・液体肥料など
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×260×70
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエチレン
内径(mm)
32
注意
※充填温度60℃以下でご使用ください。
※液体が熱い場合は、直接本体部分に触れないようにしてください。
※ワンウェイ容器のため、複数回のご使用はおやめください。