58986BLK【ワケあり】 発泡貼り込み式フロアースタンド 友屋 06177058

58986BLK【ワケあり】 発泡貼り込み式フロアースタンド 友屋 06177058
58986BLK【ワケあり】 発泡貼り込み式フロアースタンド 友屋 06177058
58986BLK【ワケあり】 発泡貼り込み式フロアースタンド 友屋 06177058
58986BLK【ワケあり】 発泡貼り込み式フロアースタンド 友屋 06177058
58986BLK【ワケあり】 発泡貼り込み式フロアースタンド 友屋 06177058
58986BLK【ワケあり】 発泡貼り込み式フロアースタンド 友屋 06177058

発泡貼り込み式フロアースタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
色ブラック
寸法(mm)発泡ボード貼込み面:150角
内容量1台注文コード06177058品番58986BLK【ワケあり】
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)アウトレット
¥9,798¥7,898

発泡ボードを両面テープで貼り付けるだけ。手軽にサインスタンドとしてご利用いただけます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種別
フロアースタンドL
材質
スチール黒塗装、樹脂
寸法(mm)
発泡ボード貼込み面:150角
質量(kg)
3.2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ブラック
備考
◯角度調整可能◯高さ調整可能
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ベース:280×340
本体高さ(mm)
H1120~1930(発泡ボード貼込み面垂直時)
支柱
上部:Φ12.7mm丸パイプ、下部:Φ15.9mm丸パイプ
注意
※発泡パネル・両面テープは付属しておりません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする