タジマ(田島ルーフィング)
スベリ止め剤 15kg
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(15kg)
注文コード
06177119
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
環境対応・低臭形のアクリル樹脂系エマルション形接着剤。カーペットタイル、レイフラットタイルのピールアップ工法に使用。
用途
カーペットタイル、レイフラットタイルのピールアップ工法用。
タイプ
アクリル樹脂系エマルション形
塗布面積(m
2
)
モルタル約150/OA約300
内容量(kg)
15
工法
ピールアップ工法
色調
乳白色エマルション
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
ホルムアルデヒド放散区分:F☆☆☆☆
有効期限
12ヵ月
標準塗布量(kg/m
2
)
0.05~0.10
関連資料:
(0.93MB)
注意
※5℃以上の室内で保管し、直射日光・高温放置を避けてください。塗膜が透明になってから床材を敷設してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。屋号がある場合も同様です。
※不在置き、配達時間の指定はできません。
※配達地域により、お届け日の延期または別途送料が発生する場合があります。
※ご不在等により持ち帰りとなった場合は、別途費用が発生します。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません