曜日別特売

スベリ止め剤 15kg

スベリ止め剤 15kg - タジマ(田島ルーフィング)

環境対応・低臭形のアクリル樹脂系エマルション形接着剤。カーペットタイル、レイフラットタイルのピールアップ工法に使用。

用途
カーペットタイル、レイフラットタイルのピールアップ工法用。
タイプ
アクリル樹脂系エマルション形
塗布面積(m2)
モルタル約150/OA約300
内容量(kg)
15
工法
ピールアップ工法
色調
乳白色エマルション
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
ホルムアルデヒド放散区分:F☆☆☆☆
有効期限
12ヵ月
標準塗布量(kg/m2)
0.05~0.10
内容量
1缶(15kg)
関連資料:(0.93MB)
注意
※5℃以上の室内で保管し、直射日光・高温放置を避けてください。塗膜が透明になってから床材を敷設してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。屋号がある場合も同様です。
※不在置き、配達時間の指定はできません。
※配達地域により、お届け日の延期または別途送料が発生する場合があります。
※ご不在等により持ち帰りとなった場合は、別途費用が発生します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06177119-
¥28,000
¥27,980
¥30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする