強力滑り止め剤 ナルグリップ
塗るだけでザラザラした強力な防滑面になります。
下地処理剤(プライマー)不要、養生テープと塗りヘラで手軽に塗布できます。
チューブを絞って塗る防滑材、1本で(ロス分を除き)約0.6平方メートル塗布可能です。
通行量や重量物に因った汚れや摩耗して減った面には重ね塗りができます。
環境に優しい水性ポリエチレン素材で、毒性も引火性もありません。
- 用途
- 玄関スロープ道、脚立階段面、グレーヂング、縞鋼板階段、工場内の防滑に。
- 材質
- 水性ポリエチレン樹脂
- 容量(L)
- 1
- 容量(kg)
- 1
- 塗布面積(m2)
- 1
- 指触乾燥時間(分)
- 5
- 危険物の類別
- 非危険物
- 乾燥時間
- 24
- 内容量
- 1本
塗料 の新着商品
カテゴリ
























