スベリ止め剤 3kg
環境対応・低臭形のアクリル樹脂系エマルション形接着剤。カーペットタイル、レイフラットタイルのピールアップ工法に使用。
- 用途
- カーペットタイル、レイフラットタイルのピールアップ工法用。
- タイプ
- アクリル樹脂系エマルション形
- 塗布面積(m2)
- モルタル約30/OA約60
- 内容量(kg)
- 3
- 工法
- ピールアップ工法
- 色調
- 乳白色エマルション
- 危険物の類別
- 非危険物
- ホルムアルデヒド等級
- ホルムアルデヒド放散区分:F☆☆☆☆
- 有効期限
- 12ヵ月
- 標準塗布量(kg/m2)
- 0.05~0.10
- 内容量
- 1缶(3kg)
関連資料:(0.93MB)
注意
※5℃以上の室内で保管し、直射日光・高温放置を避けてください。塗膜が透明になってから床材を敷設してください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
塗料 の新着商品
カテゴリ





















