曜日別特売
- ファブリーズ 消臭芳香剤 トイレ用 本体 各種 ファブリーズ 06177197

正面

- ファブリーズ 消臭芳香剤 トイレ用 本体 各種 ファブリーズ 06177197
- ファブリーズ 消臭芳香剤 トイレ用 本体 各種 ファブリーズ 06177197

ファブリーズ 消臭芳香剤 トイレ用 本体 各種

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
香りクラシック・ブーケ
内容量1個(6.3mL)注文コード06177197品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

「置くだけで爽やか!8週間続くトイレの消臭+防臭!」トイレ用ベースが進化する!

用途
消臭:トイレ用
タイプ本体香りクラシック・ブーケ危険物の類別非危険物
注意
※本品は食べられない
※安定した所に置いて使用する
※直射日光の当たる所や、高温になる所での保管、使用は避ける
※電化製品の上などでは、熱くなることがあるため使用しない
※内容物がこぼれた場合はすぐに拭き取る
※壁や家具などのすぐ近くで使用しない
※まれに香料が色移りする場合がある
※香料によってはオイルの色が多少変化することがありますが、品質に問題はありません
※子供や認知症の方、ペットの手が届かないところに製品を保管、設置する
※使用期間中、本説明書きを保管しておく
※使用上の注意:用途以外に使用しない
※未開封の香りパックは外箱パッケージと一緒に保管する
※子供の手の届かないところに置く
※つめかえる際は、香りパックの端を持つなどして香料が皮膚に付着しないようにする
※認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する
※ペットの近くに置かない
※火気の付近で使用しない
※火気注意
※使用期間中、本説明書きを保管しておく
※応急処置:もし、香料が誤って口に入った場合は、すぐに水を飲ませるなどの応急処置をし、医師に相談する
※万一、香料が皮膚についたり、目に入ったりした場合は、すぐに水で充分に洗い流す
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする