正面

- ファブリーズ 消臭芳香剤 玄関用 フレンチ・リネン&ジャスミンの香り 詰め替え 本体+詰め替え 各種 ファブリーズ 06177371 - ファブリーズ 消臭芳香剤 玄関用 フレンチ・リネン&ジャスミンの香り 詰め替え 本体+詰め替え 各種 ファブリーズ 06177371

ファブリーズ 消臭芳香剤 玄関用 フレンチ・リネン&ジャスミンの香り 詰め替え 本体+詰め替え 各種

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7mL) 注文コード06177371 品番-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

約6週間続く 靴臭・生活臭の消臭!

用途消臭:玄関用 タイプ本体+つめかえ2個 香りフレンチ・リネン&ジャスミン 危険物の類別非危険物 使用可能回数3回分
注意
※使用上の注意:本品は食べられない
※安定した所に置いて使用する
※直射日光の当たる所や、高温になる所での保管、使用は避ける
※電化製品の上などでは、熱くなることがあるため使用しない
※内容物がこぼれた場合はすぐに拭き取る
※壁や家具などのすぐ近くで使用しない
※まれに香料が色移りする場合がある
※用途以外に使用しない
※未開封の香りパックは外箱パッケージと一緒に保管する
※子供の手の届かないところに置く
※つめかえる際は、香りパックの端を持つなどして香料が皮膚に付着しないようにする
※認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意する
※ペットの近くに置かない
※火気の付近で使用しない
※火気注意
※使用期間中、本説明書きを保管しておく
※応急処置:もし、香料が誤って口に入った場合は、すぐに水を飲ませるなどの応急処置をし、医師に相談する
※万一、香料が皮膚についたり、目に入ったりした場合は、すぐに水で充分に洗い流す

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする