正面

- ファブリーズ 消臭スプレー 速乾ジェット 除菌 布用 衣類用 詰め替え 各種 ファブリーズ 06177450 - ファブリーズ 消臭スプレー 速乾ジェット 除菌 布用 衣類用 詰め替え 各種 ファブリーズ 06177450

ファブリーズ 消臭スプレー 速乾ジェット 除菌 布用 衣類用 詰め替え 各種

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(640mL) 注文コード 06177450 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

超微細ミストで速乾を実現。ワイドに広がるスプレーで大きいアイテムにも楽々スプレー可能。ベッドやカーペット、ソファへの使用がおすすめ。

用途消臭:衣類・布製品用 タイプつめかえ特大 香りふんわりおひさまの香り 危険物の類別非危険物
注意
※用途以外に使用しない。
※顔に向けてスプレーしない。
※目や皮膚に触れないようにする。
※狭い空間で使用するときは、換気して使用する。
※レバーのストッパーは窒息の原因となる可能性があるため、取り外した後は適切に廃棄し子どもが誤って口に入れないようにする。
※万一、眼に入った場合は目を開けたまま水で15-20分優しく洗う。
※コンタクトレンズ着用時は5分洗ってから外し、引き続き目を洗う。
※皮膚についた場合はよく水で洗い流す。
※革・和装品へは使用不可。毛、絹・レーヨン・アセテート・キュプラなど水に弱い繊維、水洗い不可の表示があるもの、防水・撥水加工など特殊加工されたものは、シミになったり、風合いを損ねる恐れがあるので、あらかじめ目立たない部分で試す。
※汚れのあるものは、汚れが原因の輪ジミを起こすことがある。汚れが原因のニオイは、使用後、汚れから再びニオイが発生することがある。
※スプレーは最後まで引ききる。
※20cmより近づけたり、一度にスプレーしすぎたりしない。
※シミやベタつきの原因になることがある。
※床や家具など布製品以外についた場合は拭き取る。
※滑ってけがをしないように、製品で濡れた表面は乾燥させる。
※液晶・プラズマディスプレイの画面には使用しない。
※水拭きできないもの(水がしみこむ白木・家具・壁材など)には使用しない。
※電気のスイッチやコンセント部分にはスプレーしない。
※大理石、銅・しんちゅう製品には使用しない。
※コーティングされていない木材、オイルを塗った木材、ワックスを塗った木材の表面には使用しない。
※食品と接触する表面(食器、ガラス製品、調理器具や台所用具など)には使用しない。
※食品と直接触れる面に製品がついてしまった際には、必ずすすぐ。
※その他の素材は目立たない所で試す。
※飲み物ではありません。
※誤って口に入った場合は、水を飲み、すぐに医師に相談する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする