SE300-1BL エアーフィルターピュアリア 新北九州工業 06177950

 

SE300-1BL エアーフィルターピュアリア 新北九州工業 06177950
SE300-1BL エアーフィルターピュアリア 新北九州工業 06177950
SE300-1BL エアーフィルターピュアリア 新北九州工業 06177950
SE300-1BL エアーフィルターピュアリア 新北九州工業 06177950
SE300-1BL エアーフィルターピュアリア 新北九州工業 06177950

エアーフィルターピュアリア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06177950
品番
SE300-1BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
¥239

銅繊維を配合したエアコン用ホコリとりフィルターです。銅の効果で抗菌防臭効果を実現。フィルターを取り付けて汚れをしっかり防止。マジックテープで取り付けも簡単です。
フィルターをカットして、室内換気扇にも取り付けが
できます。

用途
エアコンフィルター
材質
抗菌・防臭加工不繊布(再生PET含有)
取付
【取付テープ(8片)】10×25mm
フィルターサイズ(mm)
380×800
注意
※本品は台所の換気扇やレンジフードに使用すると燃える恐れがあるので使用しないで下さい。
※取り付け作業時は、必ずエアコンを停止状態にして作業をおこなってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする