WTW塚本無線 はかっちゃう君 非接触式体表面温度計

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06178841 品番WTW-IPWS1470TG-BT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・高性能な非接触式の体表面温度計です。
・非接触の体表面温度計では最大3mの距離で測定が可能!
・0.5秒の瞬間検温で測定結果を音とLEDで通知します。
・測定対象が移動していても測定可能です。
・マイナス20℃の環境温度でも動作可能。
・本体両面に測定温度結果を表示できるため、常に測定結果を監視するような場所に最適です。

用途オフィスやイベント会場・工場・医療機関・教育機関・公共施設などでの体温測定 付属品専用USB電源アダプター / 伸縮三脚 / 卓上フレキシブル三脚 仕様体温測定センサー:正面モニター上部搭載、体温測定ディスプレイ:正面・背面7セグメントLED 材質(本体)プラスチック 電源(V)USB 5 本体質量(g)約250 ※バッテリー含む 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約101×28×170 防水性屋内及び屋外軒下仕様(防水なし) 測定距離(m)通常1〜3 (環境により4)
注意
※屋外での使用時、直射日光の下では液晶画面の表記が見にくくなる場合がございます。その際は、ひさしになるものなどをご用意いただき使用するようお願いいたします。
※周囲の温度が大きく差がある場合、警告温度設定のしきい値を変更してください。
※ご使用になる約30分前には本体を起動し、太陽光や蛍光灯の光が直接映らない場所に設置をしてください。
※内蔵バッテリーは2〜3時間程度の短時間のご利用の際にご活用ください。長時間ご使用になられる際は必ずACアダプタから電源供給を行ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-21
用途:
来客の検温用として
社会福祉法人真愛の家 様 (医療・福祉・介護関連業)

購入は7月。来客用でしたので建物の玄関の近くに設置すると、来る人全員が設定温度を超えて検知してしまい、再度測りなおす羽目になりました。設置の場所は少し考えないといけないようです。また「体温は平常。」「体温が高い!」とセリフはちょっとぶっきらぼうです。音については結構大きな音でも設定でき範囲も広いので、来客センサー代わりにもなる。画面も大きく見やすいのでこの値段にしては期待以上の性能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする