画像準備中

差し込みキャスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径D(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー ストッパーなし 注文コード06178981 品番4203EN-L75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は車輪径D・材質・ストッパーなど37種類から選べます 他の種類を見る
材質(車輪)エラストマー 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 取付高H(mm)95 偏心E(mm)29 軸長L(mm)52 車幅(mm)21 許容荷重(daN)40 取付パイプ外径T(mm)Φ25 旋回半径R(mm)68 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パイプ形状丸パイプ 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする