ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
差し込みキャスター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
32
ストッパー
なし
注文コード
06179026
品番
420B-U32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
車輪径D・ストッパー
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
材質(車輪)
エラストマー
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
取付高H(mm)
43
車幅(mm)
14
許容荷重(daN)
15
車輪径D(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
車輪タイプ
単輪