ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレートキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
25
取付高H(mm)
35
ストッパー
なし
注文コード
06179069
品番
420R-U25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
車輪径D・取付高H・ストッパー
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
12
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
取付高H(mm)
35
許容荷重(daN)
8
取付座A×B×C(mm)
37×18
車輪径D(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
車輪タイプ
単輪