ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
プレートキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径D(Φmm)
38
取付高H(mm)
50
ストッパー
なし
注文コード
06179087
品番
420R-U38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
車輪径D・取付高H・ストッパー
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
17
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
36×15
表面処理
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
取付高H(mm)
50
許容荷重(daN)
20
取付座A×B×C(mm)
46×25
車輪径D(Φmm)
38
取付穴径P(Φmm)
5.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
車輪タイプ
単輪