ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
UNF3/8
車輪径D(Φmm)
32
ストッパー
なし
注文コード
06179096
品番
420A-U32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径D・ストッパー
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
14
金具仕上
三価クロム化成処理
ねじ径
UNF3/8
ストッパー
なし
取付高H(mm)
47
許容荷重(daN)
15
車輪径D(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
車輪タイプ
単輪